Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - pousser tourner - rouge - D=60 - collerette dépassante - métal chromé - fixation D=22
Avec sa fonction "tourner pour déverrouiller", l'installation et la maintenance deviennent beaucoup plus rapides et simples. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu'à 10 millions de manœuvres. La tête pour bouton-poussoir coup de poing Harmony XB4 est composée d'une collerette en métal plaqué chrome et d'une tête rouge de Ø60 mm non marquée. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Fonction de commutation encliquetable
Type de lentille
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Avec éclairage
Couleur de bague frontale
Type de bouton
Adapté à un arrêt d'urgence
diamètre du bouchon
À rappel
Type de déverrouillage
Adapté à l'éclairage
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Multiple de vente
Code Douane
Gamme