Adaptateur CEI/NF 16A 230V IP44 IK08 monobloc 16A 230V

Main media

Adaptateur CEI/USE 16A 230V IP44 IK08 monobloc. Alimentation d'équipements électro-portatifs equipés d'une fiche CEI et d'un prolongateur USE.

 
 

Détails du produit

N° art. BALS: 8614
EAN: 4024941086141
fiche d'adaptation
16A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h
IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur: bleu RAL 5015,
Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contacts
sont en laiton nu,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: avec borne à vis,
Hauteur de l'appareil en
mm: 122 mm, Largeur de l'appareil en mm: 67 mm, Profondeur
de l'appareil en mm: 53 mm,
Autres caractéristiques
techniques: La sortie est une prise domestique du système
belge/français avec sécurité enfant 16A 250V CA

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche mobile CEE (IEC 60309)

Classe de protection (IP)

IP44

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.