Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ZS4 Bloc de jonction SNK Vissé 4²
Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils.
Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).
Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l'accès aux marchés mondiaux et à une large palette d'applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.
Snk vissé
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Valeur d'isolation du verre selon KOMO
Finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
Matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
Étages reliés à l'intérieur
Nombre de positions de serrage par étage
Nombre d'étages
Finition raccordement électrique 2
Finition raccordement électrique 1
Température de fonctionnement
Tension
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme