Fiche avec Presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP44 Gamme GT, QUICK-CONNECT et MULTI-GRIP.
N° art. BALS: 2136
EAN: 4024941021364
Fiche QUICK-CONNECT
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à
240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur:
rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en
polyamide, les contacts sont en laiton nu,
Section maximale
des conducteurs: 2,5 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avec
bornes à ressort femelle,
Entrée de câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: capot rouge RAL 3000, collet rouge
RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035,
Hauteur de
l'appareil en mm: 147 mm, Largeur de l'appareil en mm: 71
mm, Profondeur de l'appareil en mm: 75 mm,
Sans halogène:
TRUE,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire:
FALSE,
Autres caractéristiques techniques: avec
presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée,
Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une
fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un
tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et
18mm max.
pour voir vos prix et les stocks
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
numéro RAL
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
inverseur de phase
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Multiple de vente
Code Douane