Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 32A IP44
N° art. BALS: 21693
EAN: 4024941216937
fiche QUICK-CONNECT TE
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à
240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code couleur:
rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en matériau
résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,
Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,
Matériau du
boîtier: polyamide,
Connectique: technique de connexion à
ressort sans vis avec bornes à ressort de traction,
Entrée
de câble: raccord à écrou,
Couleur de l'appareil: capot
rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, presse-étoupe gris
RAL 7035,
Hauteur de l'appareil en mm: 181 mm, Largeur de
l'appareil en mm: 72 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 87
mm,
inverseur de phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles de
diamètre entre 13mm min. et 27mm max., Avec presse-étoupe
MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices
d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
pour voir vos prix et les stocks
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériel de contact
inverseur de phase
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
numéro RAL
Multiple de vente
Code Douane