Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP55
N° art. BALS: 31536
EAN: 4024941315364
prolongateur Quick-Connect TE
16A 5p (3P+N+PE) 400V
(200/346 à 240/415V) 6h IP44,
Fréquence: 50 et 60Hz,
Code
couleur: rouge RAL 3000,
Contacts: le porte-contacts est en
matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton
nickelé,
Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,
Matériau du boîtier: polyamide,
Connectique: technique de
connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de
traction avec contact Kontex,
Entrée de câble: raccord à
écrou,
Couleur de l'appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,
boîtier rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035,
Hauteur
de l'appareil en mm: 173 mm, Largeur de l'appareil en mm: 65
mm, Profondeur de l'appareil en mm: 86 mm,
inverseur de
phase: FALSE,
Finition militaire: FALSE,
Autres
caractéristiques techniques: Pour des câbles de diamètre
entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP
TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement
d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
Matériel de contact
direction d'enfichage
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Traitement de surface des contacts
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble
Numéro RAL