Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais circuit imprimé 2RT 8A 12V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95
Série 40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de l'insert de contact
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Type de tension commande
matériau du contact
Classe de protection (IP)
Matériau du revêtement de contact
avec affichage LED
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
appareil complet avec socle
type de contact de commutation
avec contacts à guidage forcé
comportement de commutation de l'entraînement
entraînement, polarité
Finition du raccordement électrique
Profondeur
avec pinces amovibles
Hauteur
Largeur
Intensité