Mesureur physique Chauvin Arnoux Mesureur physique Chauvin Arnoux (60 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
CA 1510 Mesure CO2/T°/RH enregistreur blanc
CHAUVIN ARNOUX
CA 1510W Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/Humidité, couleur blanc
CA 1550 Micromanomètre enregistreur USB BT
CHAUVIN ARNOUX
Micromanomètre CA1550 - Mesure de pression différentielle, vitesse et début d'air. Large afficheur rétroéclairé 2 lignes. Enregistrement avec logiciel PC et appli Android. Boitier aimanté et compatible Multifix.
CA 1110 Luxmètre enregistreur portable USB BT
CHAUVIN ARNOUX
CA 1110 Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de mesure, Bluetooth et USB
CA 1822 Thermomètre portable 2 voies pour Thermocouple K/ J /T/ E/ N/ R/ S
CHAUVIN ARNOUX
CA 1822 Thermomètre numérique portable 2 voies pour Thermocouple type K/ J /T/ E/ N/ R/ S, mesure différentielle T2-T1
Kit Cônes Débit Hélice Carre 346MM+Rond 210MM
CHAUVIN ARNOUX
Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre
Sonomètre intégrateur portable de classe 2
CHAUVIN ARNOUX
Sonomètre intégrateur de classe 2 (IEC 61672-1) - Mesure du Leq paramétrable de 10s à 24H - Enregistrement : 64 000 pts & logiciel fourni - Insert trépied au dos du produit
Gaine antichoc pour CA 1110, CA 1227, CA 1246, CA 1550, CA 182x
CHAUVIN ARNOUX
Gaine antichoc pour la mesure d'environnement : CA 1110, CA 1227, CA 1246, CA 1550, CA 1821, CA 1822, CA 1823
Capteur de température SK17 air -50/+600°C
CHAUVIN ARNOUX
SK17 Capteur thermocouple K air ambiant, -50°C à +600°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Capteur de température SK15 surface droit -50+900°C
CHAUVIN ARNOUX
SK15 Capteur thermocouple K de surface avec embout D8 mm à ressort, -50°C à +900°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Capteur de température SK13 usage général -50+1100°C isolé
CHAUVIN ARNOUX
SK13 Capteur thermocouple K d'usage général, -50°C à +110°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Capteur de température SK11 à piquer -50+600°C
CHAUVIN ARNOUX
SK11 Capteur thermocouple K à aiguille à piquer, -50°C à +600°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.
Capteur de température SK20 type K souple 450°C
CHAUVIN ARNOUX
Capteur SK20 souple de classe 1 en INCONEL 600 pour température jusque 450 °C, longueur 1 mètre, diamètre 1,5 mm
CA 1510 Mesure CO2/T°/RH enregistreur noir
CHAUVIN ARNOUX
CA 1510 Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/Humidité, couleur noir
Tube de Pitot pour Micromanomètre CA 1550
CHAUVIN ARNOUX
Tube de Pitot en inox de longueur 324 mm pour mesure de vitesse d'air avec le micromanomètre différentiel CA 1550
Sonde thermocouple K filaire pour mesure de température jusque 350 °C
CHAUVIN ARNOUX
Sonde de température de type thermocouple K filaire d une longueur de 1 mètre avec sortie sur connecteur miniature mâle. Plage de température de -50 °C à 350 °C.
Tachymètre numérique portable pour mesure à distance ou par contact
CHAUVIN ARNOUX
Tachymètre numérique portable pour mesure à distance ou par contact de la vitesse de rotation de toute pièce en mouvement
TK2000 Thermomètre numérique 1 voie couple K
CHAUVIN ARNOUX
TK2000 Thermomètre numérique 1 voie couple K / Plage de mesure -50 °C à 1000 °C / Résolution: 0,1 ou 1 °C / Précision: -50 °C à 0 °C : ±1 °C et 0 à 1000 °C : ±1.5% ±0.5 °C / Afficheur: 2000 points
CA 895 Détecteur numérique de monoxyde de carbone
CHAUVIN ARNOUX
Détecteur numérique portable de Monoxyde de Carbone (CO), présentant deux modes de mesure, 'Normal' ou 'Moyenné'
TK2002 Thermomètre numérique 2 voies couple K
CHAUVIN ARNOUX
TK2002 Thermomètre numérique 2 voies couple K / Plage de mesure -50 °C à 1000 °C / Résolution: 0,1 ou 1 °C / Précision: -50 °C à 0 °C : ±1 °C et 0 à 1000 °C : ±1.5% ±0.5 °C / Afficheur: 2000 points / mesure différentielle
Kit d'acc. Mécaniques (adaptateur+ embouts)
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires mécaniques (adaptateur + embouts) pour tachymètres CA 1725 et CA 1727
Indicateur d'humidité à pointes pour contrôle dans le bois
CHAUVIN ARNOUX
CA 847 - Indicateur d'humidité à pointes pour contrôle du taux d'hygrométrie dans le bois