Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XB4 - bouton poussoir - à impulsion - poussoir affleurant - vert - D=22 - collerette dépassante - métal chromé - 1O+1F - fixation D=22 - raccordement par vis-étrier
Ce bouton poussoir offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs claires, minimisant les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance ultérieures. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce aux indices IP66/IP67/IP69/IP69K. Il convient aux environnements difficiles. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 22mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions à vis classiques. Il est conforme aux normes et certifications internationales haute performance (certification marine, IP66 IP67 IP69 IP69K, Type 4X).
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
type de lentille
Transparent
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
type de bouton
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
à rappel
adapté à l'éclairage
nombre de postes de commande
couleur du bouton
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane