Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MW' avec moteur Micro Watt EC pour plus d'économie d'énergie et livré avec 3 bouches BAHIA CURVE.
> Application :
- En maison individuelle ou appartement, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,
- Rénovation : éligible CEE - jusqu'à 260€ d'économies sur votre facture de chauffage avec une VMC Hygro MW vs. VMC Auto,
- Construction neuve : adapté aux micros installations ou utilisation en second groupe.
> Description :
- Groupe COMBLES en matière plastique recyclée : 1 piquage Ø125 cuisine, 1 piquage Ø125 supplémentaire pour 1 ou 2 sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
- Moteur EC très basse consommation.
- Kit Hygro livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE à commande électrique.
Easyhome hygro
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec télécommande sans fil
débit d'air max. à 150 Pa
convient pour ventilation en fonction de la demande
Commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
débit d'air max à 100Pa
débit d'air max à 50 Pa
convient au contrôleur de zone
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
Gestion via application
Raccordement électrique
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
type de moteur
niveau de puissance acoustique
Classe Energétique
Avec détecteur de mouvement
Poids
Largeur
Profondeur
Hauteur