Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VMC double-flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m3/h, pilotable par commande filaire et sonde thermo-hygrométrique proportionnelle gérant les paramètres d'utilisation (Boost cuis. tempo, Mode abs, Alarme filtres), certifié NF, Bypass 100%
Domeo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
montage au sol
convient pour raccordement chaudière de CC
raccordement au toit sur le haut
raccordement au toit sur le côté
raccordement à une maison sur le haut
raccordement à une maison sur le côté droit
raccordement à une maison sur le côté gauche
raccordement à une maison en bas
avec écran digital
commande à distance possible
diamètre nominal du conduit
avec élément chauffant
Adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique (1253/2014/UE)
orientation réversible gauche / droite
débit d'air max à 300Pa
avec by-pass
avec surveillance du débit volumétrique
débit d'air max à 250Pa
débit d'air max à 200Pa
type de protection antigel
connexions côté résidentiel
connexions côté air extérieur
débit d'air max à 50 Pa
débit d'air max. à 150 Pa
débit d'air max à 100Pa
avec contrôle de pression constant
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec protection thermique contre la surcharge
Raccordement électrique
supporte protocole Modbus
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015
Matière
Montage mural
type de moteur
Nombre de phases
tension
Fréquence
Largeur
Poids
Profondeur
Hauteur