Soupape de sécuritéantigel iStop 1'MM

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Oui
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée protection contre le gel

Soupape de sécurité antigel iStop 1'MM. Dispositif de sécurité pour protéger l'installation des risques d'endommagement liés au gel. Ouvertureà 3°C/ fermeture 4°C. Corps laiton.Caleffi Hydronic Solutions : 108601

 
 

Détails du produit

SOUPAPE ANTI-GEL THERMOGEL. Corps laiton, MM  L'élément thermostatique ouvre la cartouche dès que la température del'eau est inférieure à 3°C. La soupape anti vide incorporée permet l'entrée d'air.

Istop®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

protection contre le gel

adapté à

montage à l’extérieur

profondeur

33 mm

hauteur

111 mm

largeur

52 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84814090

Gamme

Istop®

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.