Motorisation de portail battant coulissant Came France Motorisation de portail battant coulissant Came France (1687 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Accessoire Sécu Photocellule Jeu photocellules. Portée 10m
CAME FRANCE
Accessoire De Sécurité Photocellule DB (001DIR10) Photocellules DIR. 10m Automatismes
Automatisme Battants Système complet FAST70 en 230V
CAME FRANCE
Automatisme Battants Bras Articule (001U1872) Système complet FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail
Accessoire Divers Capteur magnétique en 230V monocanal
CAME FRANCE
Accessoire Divers Générique (009SMA220) Capteur magnétique en 230V monocanal pour la détection de masses métalliques
Automatisme Coulissant Kit BXV 24V portails coulissants jusqu'400kg
CAME FRANCE
Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-003) BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg
Automatisme Système complet articulé FAST70 en 24V 2,3m encodeur
CAME FRANCE
Automatisme Battants Bras Articule (001U1855) Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail
Accessoire Divers Mécanique Crémaillère en nylon 20 x 20mm
CAME FRANCE
Accessoire Divers Mécanique Générique (009CGZP) Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20 x 20mm
Accessoire Comm. Sélecteur De Commande Sélecteur clés l'extérieur
CAME FRANCE
Accessoire De Commande Sélecteur De Commande Digital (001SET-E) Sélecteur à clés pour l'extérieur
Accessoire Divers Antenne en 433,92MHz
CAME FRANCE
Accessoire Divers Générique (001TOP-A433N) Antenne en 433,92MHz Télécommandes
Pièce Détachée z230 Carte électronique ZA3P
CAME FRANCE
Pièce Détachée Armoire Et Dispositif De Commande Z230 (3199ZA3P) Pièces Détachées z230 Carte électronique ZA3P
Accessoire Sécu Clignotant Clignotant signalisation LED 120/230V AC
CAME FRANCE
Accessoire De Sécurité Clignotant KIARO (001KLED) Clignotant de signalisation à LED 120/230V AC
Pièce Détachée Divers Condensateur 10µF avec câbles
CAME FRANCE
Pièce Détachée Divers Accessoire Divers (119RIR295) Condensateur 10µF avec câbles
Pièce Détachée Divers CONDENSATEUR µF 20 CABLES + QUEUE
CAME FRANCE
Pièce Détachée Divers Accessoire Divers (119RIR278) Condensateur 20µF avec câbles et queue
Pièce Détachée Divers Condensateur 16µF avec queue
CAME FRANCE
Pièce Détachée Divers Accessoire Divers (119RIR275) Condensateur 16µF avec queue
Pièce Détachée Divers Condensateur 8µF avec câbles
CAME FRANCE
Pièce Détachée Divers Accessoire Divers (119RIR291) Condensateur 8µF avec câbles
Gamme Annexe Accessoire Clavier + Lecteur 12/24V ACDC 1010 Codes
CAME FRANCE
Gamme Annexe Accessoire Générique (001FR2485) EASYDT Clavier + Lecteur 12/24V ACDC 1010 Codes
Accessoire Sécu Clignotant Clignotant signalisation LED 24V AC-DC
CAME FRANCE
Accessoire De Sécurité Clignotant KIARO (001KLED24) Clignotant de signalisation à LED 24V AC-DC
Pièce Détachée Platine électronique Moteur coulissant BX-74/78
CAME FRANCE
Pièce Détachée Coulissant Moteur (88001-0065) Platine électronique pour Moteur coulissant BX-74 et BX-78
Accessoire Sécu DXL30CEP photocellules rayon infrarouge synchr en saillie 12-24V
CAME FRANCE
Accessoire Sécu Photocellule DB (806TF-0080) DXL30CEP Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé en saillie 12-24V AV. Portée 30m
Pièce Détachée z230 Carte électronique ZM3E
CAME FRANCE
Pièce Détachée Armoire Et Dispositif De Commande Z230 (3199ZM3E) Pièces Détachées z230 Carte électronique ZM3E
Accessoire Comm. Clavier coradio 433,92MHz, 12 boutons, applique
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Sélecteur De Commande Digital (806SL-0170) Clavier à code radio 433,92MHz, 12 boutons, en applique
Accessoire Divers RLB Carte électronique branchement 2 Batteries secours
CAME FRANCE
Accessoire Divers Générique (002RLB) Carte pour le branchement de 2 Batteries de secours 12V 3,4Ah
Automatisme Coulissant Kit BXV 24V portails coulissants jusqu'600kg
CAME FRANCE
Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-004) BXV600K03 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 600kg
Pièce Détachée Coulissant Carte électronique ZN7
CAME FRANCE
Pièce Détachée Coulissant Moteur (88001-0281) Carte électronique ZN7 Pièces Détachées
Accessoire Comm. Clavier copour l'extérieur application apparente (S7000)
CAME FRANCE
Accessoire Comm. Sélecteur De Commande Digital (001S7000) Clavier à code pour l'extérieur application apparente. 1 679 616 combinaisons