Ramonage Progalva Ramonage Progalva (1428 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
PROGALVA
- Repérage de cours d'eau, de fuites dans les canalisations, mesures de débits des rivières... - Coloration de fontaines, bassin... - Coloration de produits chimiques, produits d'entretien... - Coloration de produits cosmétiques : savons..
PROGALVA
La lampe frontale professionnelle peut être utilisée intensément grâce à la batterie rechargeable. Elle fonctionne en mode continu ou clignotant.
PROGALVA
Ce carnet, composé de 25 feuilles autocopiantes en doubles exemplaires, vous permettra de : - Établir une attestation de chaufferie suite à votre intervention pour la laisser à votre client. - Conserver la souche pour le classement.
PROGALVA
Ambidextres non poudrés, à usage unique, finitions rugueuses en bout de doigt. Protection des mains en opération de maintenance. Avec une meilleure résistance que le vinyle (solvant et hydrocarbure).
PROGALVA
Buse conique réglable. Peut être utilisé avec PNB 17 / DIELEX
PROGALVA
Buse conique réglable. Peut être utilisé avec acide CHLORHYDRIQUE MAX 30%, FLUORHYDRIQUE MAX 20%, PHOSPHORIQUE, NITRIQUE MAX 20%
PROGALVA
Anticorrosion : s'utilise en protection des boulons, câbles, chaînes, équipements extérieurs exposés à une atmosphère corrosive.
PROGALVA
Vous permettra lors de l'entretien des détecteurs de fumée chez vos clients de tester le fonctionnement de la cellule, avec cet aérosol vous pouvez nettoyer, tester l'alarme mais pas le bon fonctionnement de la cellule.
PROGALVA
Lingettes double face très épaisses présentant : Un côté orange et grattant très efficace pour les tâches tenaces. Un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition.
PROGALVA
La lampe de travail orientable 360° rechargeable permet de travailler les mains libres tout en éclairant la zone grâce son crochet de suspension rotatif à 360° et à ses aimants puissants sur le dos et le dessous.
PROGALVA
Bâche de protection réutilisable, équipée de système de fixation, d'une évacuation des résidus de nettoyage et d'un seau de récupération. Permet de nettoyer les unités intérieures de climatisation. Très facile à installer.
PROGALVA
Conçu pour les genoux pour tout type d'activité (travaux de chauffage, plomberie, climatisation..). Permet de réduire les traumatismes aux genoux et au bas du dos. En mousse solides avec poignée intégrée pour facilité le transport.
PROGALVA
Bâche de protection réutilisable, équipée de système de fixation, d'une évacuation des résidus de nettoyage et d'un seau de récupération. Permet de nettoyer les unités intérieures de climatisation. Très facile à installer.
PROGALVA
Protège le métal contre la rouille et la corrosion. S'utilise pour tous travaux de protection intérieurs ou extérieurs sur fer, acier, tôle galvanisée, tels que menuiserie, charpentes, toitures et balises.
PROGALVA
Lunettes en matière synthétique, souples et incolores avec : - aérateur étanche à gouttelettes. - élastique de serrage réglable. Compatibles avec le port de lunettes de vue.
PROGALVA
Conçu pour les genoux pour tout type d'activité (travaux de chauffage, plomberie, climatisation..). Permet de réduire les traumatismes aux genoux et au bas du dos. En mousse solides avec poignée intégrée pour facilité le transport.
PROGALVA
Elles retiennent les particules en suspension dans l'eau. Elles sont utilisées dans les industries chimiques et techniques en protection des adoucisseurs d'eau.
PROGALVA
Pour détecter l'eau dans les cuves à fioul. Employée en enduit sur l'extrémité d'une jauge, la pâte indique la présence, mais aussi le niveau d'eau contenu dans les cuves par décoloration de la zone immergée dans l'eau.
PROGALVA
Légère (90gr), distance d'éclairage de 2 à 3m. Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable (2800mA), autonomie d'environ 4 à 6 heures. Niveau d'étanchéité : IPX4. Fournis avec que les lunettes de protection UV + chargeur et batterie.
PROGALVA
Ambidextres non poudrés, à usage unique, finitions rugueuses en bout de doigt. Protection des mains en opération de maintenance. Avec une meilleure résistance que le vinyle (solvant et hydrocarbure).