Solution TV, IP et IP sur fibre optique Tonna Solution TV, IP et IP sur fibre optique Tonna (90 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
TONNA
Cordon USB / Série type RS232 - longueur = 200 cm - couleur blanc - pour programmation par PC en local
TONNA
Tiroir 19 pouces au format 1U, TVLAN3 Avec voix de retour aux 16 sorties Rj45TV, 2 entrées UHF de 74dB minmax et 95dB compatible à la distribution CAT6 et GRADE 3 TV, permettant des longueurs jusuqu'à 90ml. Alimentation 230V, longueur 1m20.
TONNA
LNB universel optique 1 sortie FC/PC + Alimentation 12/25 V= 450 mA - sous carton - permet de disposer des 4 bandes satellites sur une même fibre. Peut alimenter jusqu'à 32 récepteurs optiques quad ou quattro. Nécessite une jarretière FC/PC
TONNA
TERMINAL IPTV RJ45 / HDMI. Un SET TOP BOX ANDROID pour les téléviseurs non-connectés. Discret, en couleur noire, 1 sortie HDMI, 1 entrée Rj45. Fourni avec sa télécommande et un cordon de déport IR pour commander facilement.
TONNA
Tiroir 19 pouces au format 1U, TVLAN3 sans voix de retour aux 16 sorties Rj45TV, 2 entrées UHF de 74dB minmax et 95dB compatible à la distribution CAT6 et GRADE 3 TV, permettant des longueurs jusuqu'à 90ml. Alimentation 230V, longueur 1m20.
TONNA
Tiroir 19 pouces au format 1U, TVLAN3 Avec voix de retour aux 8 sorties Rj45TV, 1 entrée UHF de 74dB minmax et 95 dB compatible à la distribution CAT 6 et GRADE 3 TV, permettant des longueurs jusuqu'à 90ml. Alimentation 230V, longueur 1m20.
TONNA
Support mural d'alimentation - compatible récepteur optique optisatelit référence 944163 - gamme optis - pour 2 à 4 récepteurs optiques optisatelit - zingué blanc - fixation murale 4 rxo par visserie non-fournie
TONNA
Modulateur COFDM 2 Entrées HDMI femelle - RF femelle/1 Sortie RF DVB-T/DVB-C Sortie 174-862 MHz - Alimentation 230 V~/jack 2,1 fourni - Modulation DVB-T ou DVB-C - Réglage du niveau jusqu'à 100 dB'V - Dimensions hors tout 155 x 120 x 60 mm
TONNA
Support de fixation murale pour 5 modules. Acier/plastique. Soit 4 voies de traitement et l'alimentation (ref.437300) ou 2 alimentations standard (ref.437312) + 3 voies de traitement unitaire. Compatible au kit fransat pro ref.437270
TONNA
Alimentation standard pour voie de traitement jusqu'à 2 modules - Tension secteur 207 - 253 V~ - Fréquence secteur 50 Hz - Tension de sortie 12 V= - Courant maxi 7 A - Consommation 100 W maxi - Dimensions hors tout HxLxP : 180 x 47 x 130 mm
TONNA
Cordon Ethernet CAT6A SFTP M/M RJ45. Cordon droit, acier blindé. Long.: 2 mètres. Gamme IP-Tonna - connectique informatique - compatible au solution TVLAN, IPTV tonna : easymedia, easyplug, easycoax, easycable, easyfiber
TONNA
Récepteur optique - 1 entrée optique/1 sortie RF - Ns 94 dBµV - 47/872mhz - SC/APC
TONNA
Support de fixation murale pour 8 modules. Acier/plastique. Soit 2 X [3 voies de traitement + l'alimentation (ref.437300)] ou 3 alimentations standard (ref.437312) + 5 voies de traitement unitaire. Compatible au kit fransat pro ref.437270