Solution en sur-imposition K2 Systems Solution en sur-imposition K2 Systems (207 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
K2 Clamp MC 25-40 Black
K2 SYSTEMS
Etrier universel (intermédiaire) en noir anodisé. Pour fixation de modules d'une hauteur de cadre de 25 à 40 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66, Badamid B70, acier inoxydable A2.
SingleHook 4S
K2 SYSTEMS
Crochets de toit pour tuiles avec 3 réglages de la hauteur sur la plaque de base (40, 47, 54mm) et 30mm de réglage du bras. Hauteur totale 120,5 - 165,1mm. Pour chevrons à partir de 48 mm (chevrons étroits à partir de 36 mm possibles avec v
ENDCAP SINGLERAIL 36
K2 SYSTEMS
EndCap K2 pour boucher les extrémités du rail SingleRail 36, SingleRail 36 light et CrossRail 36. Matériau: polyamide renforcé en fibres de verre
RAILCONNECTOR SINGLERAIL 36 KIT
K2 SYSTEMS
Elément de jonction utilisé pour la liaison entre deux rails SingleRail 36 K2. Vis incluses. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66, acier inox A2
SingleRail 36, 3.65 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 3,65 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
TerraGrif QL
K2 SYSTEMS
Accessoires de montage pour établir la liaison équipotentielle des systèmes de montage K2 ou pour la mise à la terre des modules. Compatibles : K2 Clamp 25-40. Matériau : Acier inox 301 TA
K2 Clamp EC 25-40, Black
K2 SYSTEMS
Pince centrale de module universelle anodisée noire pour la fixation de modules solaires avec des cadres de 25-40 mm de hauteur. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériaux : aluminium EN AW 6063 T66, badamide B70, acier inoxydable
VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X100
K2 SYSTEMS
Vis à bois à tête plate 8x100 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. Entraînement : T-Drive (T-40). Fil : fil complet. Matériau : Acier inox A2.
COLLIER DE SERRAGE AVEC FIXATION  EXTÉRIEURE DES CABLES SOLAIRES
K2 SYSTEMS
Collier de serrage avec fixation pour le maintien extérieur des câbles solaires. LxL: 200x4,6 mm
SingleRail 36, 2.40 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 2,40m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
M K2 INOX
K2 SYSTEMS
L'écrou-prisonnier s'insère sur le rail K2X à n'importe quelle hauteur. Une légère pression sur la pièce permet ensuite de le déplacer facilement dans le rail. Matériau: acier inox 1.4301, PA.
MiniRail MK2 Set
K2 SYSTEMS
Rails courts pour montage de modules photovoltaïques sur toitures tôle trapézoïdale. 4 vis avec rondelle pour tôle mince inclus. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66, EPDM, acier inox A2
CROCHET POUR COUVERTURE ARDOISE, 40X250X6/6X40MM M10, A2
K2 SYSTEMS
Crochet de toit pour couverture en ardoise. Etrier avec trou oblong pour le montage de SolidRail avec vis à tête marteau M10. Bras: 40x250x6 mm - Hauteur totale: 72 mm. Matériau: Acier inox A2 (1.4301)
STAIR PLATE SET
K2 SYSTEMS
La StairPlate K2 est la solution parfaite pour installer les micro-onduleurs et les optimiseurs de Solar Edge, Huawei et Enphase. Avec la StairPlate, ces appareils peuvent être facilement accrochés à presque tous les rails de montage K2 san
CLIMBER 36/50 SET
K2 SYSTEMS
Applacable en tant que connecteur croisé du SingleRail 36 & 50 ainsi que du CrossRail 36 & 48. Vis et écrous inclus. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66, acier inox A2
VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X80
K2 SYSTEMS
Vis à bois à tête plate 8x80 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. Entraînement : T-Drive (T-40). Fil : fil complet. Matériau : Acier inox A2.
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE DIN 912/EN ISO 4762, M8X20, RONDELLE INTÉGRÉE
K2 SYSTEMS
Vis à tête cylindrique denture de blocage M8x20 ISO 4762. Clé de: 6. Matériau: Acier inox A2
VIS DOUBLEFILETAGE M10X250 PRÉMONTÉ POUR FIBROCIMENT ET SOUS CONSTRUTION BOIS
K2 SYSTEMS
Vis à double filetage M10x250, tête hexagonale, clé de 7 mm, avec rondelle d'étanchéité. Prémonté avec Climber. Fixation des vis dans la structure porteuse en bois, pour toitures en fibrociment. Homologation de construction générale. Matér
DomeClamp EC Black Set 30-50
K2 SYSTEMS
Noir anodisé / etrier final universel pour la fixation de modules photovoltaïques sur les système K2 Dome 6. Matériau: aluminium anodisé (EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6), inox (1.4301). L'anodisation peut présenter de légères égratignures d
RAILCONNECTOR ULTRA LIGHT
K2 SYSTEMS
Pour une connexion rapide et facile de deux K2 SolidRail XS, UltraLight ou Light. Kit Connecteur comprenant les vis et les écrous. Matériau : Aluminium EN AW 5754 H22 / Acier inoxydable A2
SolidRail Light, 3.65 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 longueur 3,65 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
DomeClamp MC Black Set 30-50
K2 SYSTEMS
Noir anodisé / etrier intermédiaire universel pour la fixation de modules photovoltaïques sur les système K2 Dome 6. Matériau: aluminium anodisé EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6, inox (1.4301). L'anodisation peut présenter de légères égratignu
BlackCover SingleRail 36
K2 SYSTEMS
K2 BlackCover pour le recouvrement noir des extrémités des rails du K2 SingleRail 36 et du K2 SingleRail 36 light. Longueur du couvercle : 150 mm. Matériau : PA 6 GF15
SingleRail 36, 4.80 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 4,80m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66