Switch Ethernet industriel Dlink Switch Ethernet industriel Dlink (26 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Switch industriel 4 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN
DLINK
Switch industriel 4 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN - Température -20°C à +65°C - Fanless
Transceiveur Industriel multimode SFP LC 1000Base-SX (550m) T° -40° à +85°
DLINK
Transceiveur mini-Gbic fibre multimode SFP LC 1000Base-SX (550m) / Format Industriel T° -40° à +85°
Transceiveur Industriel monomode SFP LC 1000Base-LX (10km) T° -40° à +85°
DLINK
Transceiveur mini-Gbic fibre monomode SFP LC 1000Base-LX (10km) / Format Industriel T° -40° à +85°
Switch Manageable POE Smart L2 Industriel 12 ports - 10 ports Gigabit + 2 SFP
DLINK
Switch Manageable POE Smart L2 Industriel 12 ports - 10 ports Gigabit (8 POE Budget 240W) + 2 SFP - Format Rail-DIN
Switch industriel 4 ports Gigabit POE+ 2 ports SFP - Format Rail-DIN
DLINK
Switch industriel 4 ports Gigabit POE+ budget 120W - 2 ports SFP - Format Rail-DIN - Température -40°C à +75°C - Fanless
Switch Manageable Smart L2 Industriel 12 ports - 10 ports Gigabit + 2 SFP
DLINK
Switch Manageable Smart L2 Industriel 12 ports - 10 ports Gigabit + 2 SFP - Format Rail-DIN
Transceiveur Industriel multimode SFP LC 1000Base-SX (2km) T° -40° à +85°
DLINK
Transceiveur mini-Gbic fibre multimode SFP LC 1000Base-SX (2km) / Format Industriel T° -40° à +85°
Convertisseur de média Industriel 100/1000Base-TX vers 100Base-FX/1000Base-X
DLINK
Convertisseur de média Industriel 100/1000Base-TX vers 100Base-FX/1000Base-X avec connecteur fibre multimode SFP ou monomode SFP - Capacité de commutation 4 Gbps, sans ventilateur, IP30, double connecteur d'alimentation électrique, IP30
Switch industriel 8 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN
DLINK
Switch industriel 8 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN - Température -20°C à +65°C - Fanless
Switch industriel 4 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN
DLINK
Switch industriel 4 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN - Température -40°C à +75°C - Fanless
Switch Manageable POE L2 Industriel 8 ports - 6 ports Gigabit (4 POE) + 2 SFP
DLINK
Switch Manageable POE L2 Industriel 8 ports - 6 ports Gigabit (4 POE) + 2 SFP - Format Rail-DIN
Switch industriel 8 ports Gigabit POE+ 2 ports SFP - Format Rail-DIN
DLINK
Switch industriel 8 ports Gigabit POE+ 2 ports SFP - Format Rail-DIN - Température -40°C à +75°C - Fanless
Switch industriel 8 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN
DLINK
Switch industriel 8 ports Gigabit + 2 ports SFP - Format Rail-DIN - Température -40°C à +75°C - Fanless
Switch non-manageable Industriel 5 ports 10/100 - Format Rail-DIN
DLINK
Switch non-manageable Industriel 5 ports 10/100 - Format Rail-DIN - Température étendue -40°C à +75°C
Switch Manageable L3 Industriel 16 ports Giga + 4 SFP + 4SFP+
DLINK
Smart L3 Industriel 24 ports Gigabit dont 16 Gigabit & 4 ports SFP Gigabit & 4 ports SFP+ - Format Rail-DIN - Température étendue -40°C à +75°C
Switch Manageable Smart L2 Industriel POE 12 ports - 8 ports Gigabit POE+ 4 SFP
DLINK
Switch Manageable Smart L2 Industriel 12 ports - 8 ports Gigabit PoE+ & 4 ports SFP Gigabit -Format Rail-DIN - Budget PoE 240 W (Port 1-2 : 60w par port, port 3-8 : 30w par port) Température étendue -40°C à +75°C
Switch Manageable Smart L2 Industriel 12 ports - 8 ports Gigabit + 4 SFP
DLINK
Switch Manageable Smart L2 Industriel 12 ports - 8 ports Gigabit + 4 SFP - Format Rail-DIN Température étendue -40°C à +75°C
Switch Manageable Smart L2 Industriel POE 6 ports - 4 ports Gigabit POE+ 2 SFP
DLINK
Switch Manageable Smart L2 POE Industriel 6 ports - 4 ports Gigabit POE+ & 2 SFP - Format Rail-DIN Température étendue -40°C à +75°C