Thermostat Siemens HVAC Thermostat Siemens HVAC (133 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Siemens HVAC RDZ100ZB Thermostat Connected Home Zigbee, à piles, avec relais, associer avec GTW100ZB
SIEMENS HVAC
Le thermostat de la pièce RDZ100ZB fait partie de l'écosystème Siemens Connected Home. Il est utilisé pour contrôler la température ambiante dans les systèmes de chauffage. Fonctionnalités et fonctions : Contrôle de la tempér...
Siemens HVAC RAB11 Thermostat ambiance VC 2T Chaud Froid
SIEMENS HVAC
Applications de chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le mode chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le fonctionnement manuel du ventilateur à 3 vitesses Les fonctionnements manuel et automatique du ventilateur en
Siemens HVAC RCC20 Régulateur d’ambiance 2T TOR chauffage/élec, IP30, 230V, 5 sorties chaud/5 froid
SIEMENS HVAC
Programme de chauffage ou rafraîchissement Commutation automatique chauffage rafraîchissement (avec sonde QAH11.1) Entrée de commutation du mode de fonctionnement pour contrôle à distance Sortie pour radiateur électrique
Siemens HVAC RDG200KN Thermostat KNX NFC 230V/24V, sorties ToR ou 3 points, blanc, affichage, capteur externe
SIEMENS HVAC
Communication KNX - Pour applications avec sorties de régulation en 2 points (PWM ou ToR) ou 3 points - Pour applications avec ventilateur en 0 10V ou 3 vitesses - Capteurs embarqués et régulation de température et d'hygrométrie
Siemens HVAC RDE100.1 Thermostat d’ambiance programmable piles AAA, 5-30°C, IP30, affichage, hebdomadaire
SIEMENS HVAC
Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel
Siemens HVAC RAA41 Thermostat ambiance Consigne + Ch Fr Arr
SIEMENS HVAC
Chauffage ou rafraîchissement Réglage de la valeur de consigne avec bouton Interrupteur pour rafraîchissement désactivation chauffage
Siemens HVAC RDE100 Thermostat d’ambiance programmable 230V, affichage, IP30, programmation hebdomadaire
SIEMENS HVAC
Régulation tout ou rien avec sortie marche arrêt pour le chauffage Modes d'exploitation : mode normal et d'économie d'énergie Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel
Siemens HVAC RDH100 Thermostat amb. grand LCD piles AA
SIEMENS HVAC
Thermostat d'ambiance électronique indépendant du réseau, alimenté par piles, avec commande de sortie TPI. La température requise est ajustée avec le bouton de réglage en façade de l'unité. Utilisation
Siemens HVAC RDG100 Régulateur d’ambiance mural VC 230V, rétroéclairé, IP30, 3 chaud/3 froid affichage température
SIEMENS HVAC
Modes de fonctionnement : Confort, Économie d'énergie et Protection Sorties de contrôle PWM tout ou rien ou 3 positions Vitesse de ventilateur automatique ou manuel 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce,
Siemens HVAC RAB31 Thermostat ambiance VC 4T Chaud Froid
SIEMENS HVAC
Applications de chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le mode chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le fonctionnement du ventilateur à 3 vitesses Les fonctionnements manuel et automatique du ventilateur en parallèle avec
Siemens HVAC RAA31 Thermostat ambiance Consigne + M A
SIEMENS HVAC
Chauffage pur ou rafraîchissement pur Réglage de la valeur de consigne avec bouton Activation désactivation
Siemens HVAC RDH100RF/SET Thermostat amb. grand LCD kit RF
SIEMENS HVAC
Jeu de régulateurs de fréquence radio composé de : RDH100RF : thermostat d'ambiance électronique avec émetteur radiofréquence, même fonctionnalité que le RDH100. Caractéristiques techniques : Fréquence
Siemens HVAC RAB31.1 Thermostat ambiance VC 4T Ch Fr Ventil.
SIEMENS HVAC
Mêmes fonctionnalités et caractéristiques techniques que le RAB31. Position supplémentaire du sélecteur pour la ventilation (chauffage et rafraîchissement inactifs).
Siemens HVAC RDJ100RF/SET Thermostat amb. grand LCD journ. kit RF
SIEMENS HVAC
Ensemble de radiofréquence de programmation horaire composé d'un thermostat d'ambiance RDJ100RF (avec émetteur radio intégré) et d'un récepteur RCR100 433. Mêmes fonctionnalités que le RDJ100. RDJ100RF
Siemens HVAC RDD100.1 Thermostat ambiance LCD piles AAA
SIEMENS HVAC
Thermostats électroniques tout ou rien pour la régulation de la température ambiante. Régimes de fonctionnement : confort ou économie. Couleur : blanc RAL9003 (NCS
Siemens HVAC RDG200T Thermostat d'ambiance pour applications de ventilo-convecteurs
SIEMENS HVAC
Sonde de température intégrée . Régulation du niveau de température ambiante . RDG20... T sorties triac pour régulation TOR, PWM ou 3 points . RDG26... T sorties pour régulation 0...10 V- ou TOR . Sorties ventilateur 3 vitesses,...
Siemens HVAC RAB11.1 Thermostat ambiance VC 2T Ch Fr Ventil
SIEMENS HVAC
Mêmes fonctionnalités et caractéristiques techniques que le RAB11. Position supplémentaire du sélecteur pour la ventilation (chauffage et rafraîchissement inactifs).
Siemens HVAC RDG400 Régulateur ambiance mural 24V à débit variable, chauffage et climatisation
SIEMENS HVAC
Sortie 0...10 V pour actionneur VAV et sortie auxiliaire (MARCHE ARRET), PWM ou 3 positions ou 3 positions pour actionneur VAV et sortie auxiliaire 0...10 V 3 entrées multifonctions pour contact de carte à puce, température
Siemens HVAC RAB21 Thermostat ambiance VC 2T C O externe
SIEMENS HVAC
Applications de chauffage ou rafraîchissement Sélecteur pour le fonctionnement manuel du ventilateur à 3 vitesses Fonction de commutation, chauffage ou rafraîchissement (avec aquastat automatique externe) Les fonctionnements manuel