VMC autoréglable S&P France VMC autoréglable S&P France (66 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
S&P FRANCE
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)
S&P FRANCE
Piquage flexible sanitaire complémentaire diamètre 80 mm pour OCTEO (DHU, HYGRO et SERENITE)
S&P FRANCE
Kit VMC simple-flux standard avec 4 piquages sanitaires et 1 cuisine. 17,8 W-Th-C, piquages démontables par 1/4 de tour. Composition du kit : 1 caisson DECO 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm
S&P FRANCE
Caisson VMC simple-flux standard pour le renouvellement de l'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires. 17,8 W-Th-C, maîtrise du débit cuisine par Convergent breveté, piquages démontables par 1/4 de tour.
S&P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Gère automatiquement l'HR de la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires.
S&P FRANCE
Caisson d'insufflation pour traitement global de l'humidité dans les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250m2. Air neuf entrant filtré et préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Flux d'air orientable.
S&P FRANCE
Caisson d'insufflation pour traitement global de l'humidité dans les maisons/appartements de plain-pied ou à étages jusqu'à 80m2 sans besoin de combles. Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par batterie électrique.
S&P FRANCE
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. 5 entrées d'air filtrantes, 1 sonde radio QAI (séjour), 2 sondes HR (cuisine, SdB), 1 COV (WC), 4 bouches
S&P FRANCE
Plénum isolé universel d'extraction 6 piquages D 80 mm, 1 piquage D 125 mm, 1 raccord D 125 ou D 150/160 mm.
S&P FRANCE
Plaque support OCTEO mural et faux plafond avec 4 silent-blocs
S&P FRANCE
Bande PVC grise souple auto-extinguible avec un adhésif agressif à base de caoutchouc sensible à la pression. Longueur 33 m, largeur 50 mm, épaisseur 0,15 mm.
S&P FRANCE
Kit filtres de rechange 1x M5 à monter à l'insufflation, 1x G4 à monter à l'extraction des VMC double-flux DOMEO
S&P FRANCE
Caisson VMC GAZ, pour extraction de combustion d'une chaudière gaz, 1 piquage aspiration D 125 mm avec joint pour raccord chaudière, 4 piquages aspiration D 80 mm, 1 piquage aspiration D 125 mm, 1 piquage refoulement D 160 mm avec joint
S&P FRANCE
Caisson d'insufflation pour traitement global de l'humidité dans les maisons plain-pied ou étages jusqu'à 250m2. Air neuf entrant filtré et préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. By-pass pour l'été. Flux d'air orientable.
S&P FRANCE
Caisson VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson.
S&P FRANCE
Manchon PVC, longueur 50 mm, permet de créer une liaison entre un coffre de volet roulant et une l'entrée d'air EC-HY, ECA-HY et ECA. Livré avec une plaque de finition permettant de fixer l'entrée d'air