Vase d'expansion et groupe de maintien de pression Thermador Vase d'expansion et groupe de maintien de pression Thermador (91 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Potence murale avec accessoires pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres.
THERMADOR
Potence murale pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Accessoires inclus : purgeur d'air R2, soupape de sécurité NF S15ZM avec manomètre, et raccord ZR558 permettant le changement du vase sans vidange de l'installation.
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 LCouleur blanc
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire Thermador VXBAL 11 L ECS - Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4'M fixation murale possible avec kit THERMADOR
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 8 Lcouleur blanc
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire ECS Thermador VEXBAL 8 L - Blanc - Vessie butyl -Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4'M - fixation murale possible avec Kit ZKVEX
Potence Murale pour vase d'Expansion à suspendre = 25 Litres, à équiper
THERMADOR
Potence Murale en acier pour vase d'Expansion à suspendre jusqu'à 25 Litres, à équiper THERMADOR
Support mural  pour vase =<  25 Litres pour vase cylindrique
THERMADOR
Support mural pour vase d'expansion cylindrique jusqu'à 25 Litres THERMADOR
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 18 Lavec fixation murale intégrée
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire Thermador VEXBAL 18 L fixation murale ECS -Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°maxi 99°C3/4'M
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 25 Lavec fixation murale intégrée
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire Thermador VEXBAL 25 L fixation murale ECS Blanc -Vessie butyl - Pmax 8 bar - T maxi 99°C 3/4'M
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 12 Lavec fixation murale intégrée
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire Thermador VXBAL VEX11FM - 12 L fixation murale ECS- Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T maxi 99°C 3/4'M
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 5 Lcouleur blanc
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire ECS VEXBAL 5L Thermador Blanc - Vessie butyl - Pmax 8 bar - T°max 99°C 3/4'M fixation possible murale avec kit ZKVEX
Vase Expansion Chauff Fermé 35L 1,5 barPattes de fixations Chauff. et Clim.
THERMADOR
Vase d'expansion fermé Thermador 35 litres sur pieds, à membrane, pour chauffage et climatisation
Vase Expansion Chauff Fermé 50L 1,5 barPattes de fixations Chauff. et Clim.
THERMADOR
Vase d'expansion fermé Thermador 50 litres sur pieds, à membrane, pour chauffage et climatisation
Vase d'expansion Chauff Fermé 80L 2 barsur Socle Chauff. et Clim.
THERMADOR
Vase d'expansion fermé Thermador 80 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation
Vase d'expansion Fermé 200L   2,5 barà poser Chauffage et Climatisation
THERMADOR
Vase d'expansion fermé Thermador 200 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation
Raccord Rapide 3/4'MF  vase Expansion démontage sans vidange
THERMADOR
Le raccord rapide 3/4'MF permet le démontage du vase d'expansion sans vidange de l'installation pour la maintenance et le contrôle du pré-gonflage Code Usine 558500 THERMADOR
Equerre fixation pour vase < = 25 LitresTaraudée 3/4', renforcée
THERMADOR
Equerre de fixation en acier pour vase d'expansion à suspendre jusquà 25 Litres Taraudée 3/4', renforcée THERMADOR
Vase d'Expansion Sanitaire VEXBAL 60 Lsur pieds
THERMADOR
Vase d'expansion sanitaire Thermador VEXBAL60 L ECS - Bleu - CE - Vessie butyl- Pmax 10 bar - T°max 99°C 1'M
Vase ZILMET Ultra Pro 500 LPre gonflage 2.5 bar code usin1100050004
THERMADOR
Vase d'expansion fermé Thermador500 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation
Raccord Rapide 3/4'FF pour vase solaire Plombable
THERMADOR
Le raccord rapide 3/4'FF permet une vidange sûre et le démontage du vase d'expansion solaire sans vidange de l'installation pour la maintenance et contrôle du pré-gonflage Bouton de manoeuvre Plombable Code Usine : 558052 THERMADOR
Raccord rapide 3/4' pour vase Expansion Plombable
THERMADOR
Le raccord rapide 3/4' permet une vidange sûre et le démontage du vase d'expansion sans vidange de l'installation pour la maintenance et le contrôle du pré-gonflage Bouton de manoeuvre Plombable Code Usine : 558050 THERMADOR
Vase d'expansion CE 10 bar 100LPrégonflé 2 bar
THERMADOR
Vase d'expansion fermé CE Thermador 100 Litres, à vessie, pour chauffage et climatisation P.S. 10 bar