Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'échelle Platinium transformable 3 plans 12 échelons, destinée à un usage sur sol plat et dénivelé. Elle est conçue pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols. Elle répond à la norme EN131 et au décret 96333.
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat;Dénivelé
Charge maxi (kg) : 150
Platinium transformable
Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes et 2 crochets bas dont un verrouillage de sécurité
Sangle amovible pour passage libre
Crochets de verrouillage du plan coulissant
L'échelle Platinium transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs.
Fabriqué en France
Sangles amovibles pour les modèles 3x10 et 3x12.
Transformable platinium
pour voir vos prix et les stocks
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme