Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'échelle Pronor transformable 3 plans 3x9 échelons, destinée à un usage intensif sur sol plat et dénivelé est adaptée à tous types d'usages. Elle répond à la norme EN131 et au décret 96333. Elle est labellisée NF.
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat;Dénivelé
Charge maxi (kg) : 150
Pronor transformable
Le modèle le plus polyvalent de la gamme Pronor
3ème plan indissociable pour le modèle 3 x 12 échelons
L'échelle Pronor transformable 3 plans en aluminium dispose d'articulations en fonderie d'aluminium, d'une base évasée et d'un bras anti-écartement en acier. Ces derniers garantissent fiabilité et confort à tous les utilisateurs.
Fabriqué en France
Le modèle 12 échelons est équipé de sangles et non pas de bras de sécurité
Pronor
pour voir vos prix et les stocks
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme