Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'échelle Platinium coulisse à main 2 plans 2x14 échelons, destinée à un usage ultra-intensif sur sol plat répond à la norme EN131 et au décret 96333. Légère et robuste, elle est adaptée à tous types de métiers.
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93;Label RISE
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Platinium coulisse main
Roulettes de déploiement Ø 125 mm
Les plans d'échelles sont indissociables
Support anti-vol mural pour échelle, réf. 09060000
L'échelle Platinium coulisse à main 3 plans en aluminium est composée de 3 plans. Son embase stabilisatrice avec ses sabots renforcés, son verrouillage de sécurité et ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance. Les différents modèles sont équipés de roulettes de déploiement sur le plan supérieur. Les plans d'échelle sont indissociables.
Fabriqué en France
Platinium
pour voir vos prix et les stocks
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme