Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Échelle Flex'up 4x4 multi-positions avec décalage de niveau à usage professionnel. Cette échelle répond à la norme EN131-4. Elle est parfaite pour passer d'un chantier à l'autre quelqu'en soit la configuration.
Normes : EN 131-4
Décret : 96-333
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat;Dénivelé
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 4x4
Flex'Up
Échelle Flex'up 4x4 multi-positions avec décalage de niveau à usage professionnel. Cette échelle répond à la norme EN131-4. Elle est parfaite pour passer d'un chantier à l'autre quelqu'en soit la configuration.
L'échelle pliable Flex'Up en aluminium est conçue pour faciliter vos travaux en hauteur. Polyvalente, cette échelle peut être utilisée en position double échelle ou dépliée. Son atout majeur réside dans ses pieds ajustables indépendamment jusqu'à 25 cm qui s'adaptent à tout environnement. C'est un moyen d'accès léger, sécurisé, compact et confortable.
Flex up
pour voir vos prix et les stocks
hauteur de la plate-forme
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme