Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ALL-TRACK : DÉPART ALIM. BLANC DROITE
Ce produit est un départ alim. droite pour rail 3 allumages ALL-TRACK.
• Matière : polycarbonate
• Coloris : blanc
• Dimensions en mm (L) : 65
• Poids net : 0,0522 kg
• Garantie : 5 ans
• Référence Novalux 106705.01 / EAN 8026833099204
All-track
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Finition de la surface
Adapté à un montage en saillie
Tension nominale
charge électrique max. par phase
pliable
nombre de groupes/phases
Largeur
Couleur
Classe électrique
convient pour un usage domotique
forme
Hauteur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Matériau