Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9, iOF/SD+OF double contact OF ou signal-défaut 240...415VCA 24...130VCC
Schneider Electric propose pour compléter la gamme Acti9 d'appareillages de protection et de commande, un contact double signal défaut + OF Ce contact auxiliaire s'installe aux côtés d'un disjoncteur ou d'un interrupteur différentiel et permet un contrôle de la bonne marche du circuit qui lui est relié La connexion est assurée grâce à sa borne de tête compatible avec le système de peignes Prodis Permettant un contrôle aisé de l'état du circuit, en visualisation directe ou à distance grâce à des options telles que le système Smartlink EL et son interface sur smartphone, il offre une meilleure continuité de service pour l'utilisateur Son design très esthétique offre de plus un degré IP20 de résistance aux intrusions solides et liquides En conformité avec la norme EN/IE 60947-5-1, il permet une installation dans des ambiances humides ou des environnements chargés en agents agressifs
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
Courant de commutation
largeur en nombre de modules
Tension
Gamme
Multiple de vente