Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Amplificateur photoélectrique 3 canaux, maître esclave, alimentation 24-42 Vca/cc, pour cellules barrage : MOFT.. / MOFR.., distance de détection de 50m max, 10 systèmes connectés au total, sortie alarme, temporisation, rail DIN
Amplificateur pour 3 capteurs à faisceau traversant, portée jusqu'à 50 000 mm, sensibilité réglable, fonctions de diagnostic, aide à l'alignement, alimentation : 24-42 V CA/CC, sorties relais SPDT (NO/NF), bornes à ressort pour rail DIN, conforme aux normes UL508 et UL325, entrée de test
Le module d'amplification Carlo Gavazzi PAM03 peut fonctionner seul, contrôlant 3 ensembles de capteurs MOF.... Jusqu'à 10 amplificateurs peuvent également être connectés automatiquement dans une configuration maître/esclave via le port de communication intégré partageant l'alimentation et contrôlant jusqu'à 30 ensembles de capteurs MOF.... Tous les capteurs MOF... connectés sont multiplexés, éliminant ainsi la diaphonie. En raison de la force de leur signal, la combinaison des ensembles de capteurs MOF... et des amplificateurs PAM03 est adaptée aux environnements avec de grandes quantités de poussière ou de brouillard comme les portes industrielles automatiques, les convoyeurs de concassage de pierre, les machines à travailler le bois, les lave-autos ou d'autres applications où un capteur photoélectrique Le capteur doit fonctionner malgré une accumulation de poussière et de saleté ou détecter à travers le brouillard, la vapeur ou des obstacles de visibilité similaires. Le module PAM03 est très polyvalent grâce aux options de potentiomètre ou de réglage automatique du gain, et au dip switch contrôlant le réglage longue/courte portée. Cela permet des réglages optimaux d'hystérésis et de réserve de poussière pour une grande variété d'applications. Les paramètres On-delay et Off-delay facilitent la compensation des signaux instables. L'amplificateur offre une entrée de test, couramment utilisée dans les applications de portes industrielles, ainsi qu'une fonction d'alarme qui alerte à la fois en cas de capteurs ou de connexions défectueux, ainsi que d'une diminution des performances de détection en raison de la saleté ou d'un mauvais alignement. Les amplificateurs photoélectriques Carlo Gavazzi PAM03 sont disponibles dans un boîtier en plastique (PC/ABS) certifié IP20.
Série pam03
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
distance de commutation assignée
fonction de touche
avec autre sortie analogique
distance de détection max.
longueur du capteur
avec interface de communication SSI
avec interface de communication SSD
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-422
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication PROFIBUS
avec interface de communication INTERBUS
avec interface de communication Ethernet
avec interface de communication DeviceNet
avec interface de communication CANOpen
avec interface de communication AS-Interface
avec interface de communication analogique
hauteur du capteur
largeur du capteur
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
numéro AWG
nombre de sorties retardées protégées
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
sortie analogique -10 V ... +10 V
fréquence de commutation
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
avec fonction temporelle
sortie analogique 0 V ... 10 V
Température ambiante
Classe de protection (IP)
Adapté aux fonctions de sécurité
matériau de la gaine de câble
Matière
matériau de la surface optique
courant de sortie max.
message avant défaillance
Type de tension
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
temps de réponse
avec blocage du redémarrage
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
zone de la livraison du système à sens unique
type de lumière
classe de protection des lasers
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
procédé de réglage
classe de protection du matériel
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la fonction de commutation
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme