Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Auvent Eureka portrait ral7016st 11 panneaux armature seule structure Eureka photovoltaïque avec
Une structure 100 % aluminium alliant design et robustesse
L'armature en aluminium de notre auvent photovoltaïque conjugue finesse et solidité, garantissant une excellente résistance aux conditions climatiques. Son design contemporain sublime votre habitation tout en produisant de l'énergie verte et en vous offrant une protection efficace contre le soleil estival.
Une installation optimisée pour plus de simplicité
Un rendement énergétique maximisé grâce à la pose en mode portrait
L'un des principaux atouts de la configuration en mode portrait réside dans l'optimisation de l'espace disponible : elle permet d'installer un plus grand nombre de panneaux solaires sur une même longueur. À l'inverse, la pose en mode paysage limite le nombre de panneaux sur une surface donnée. Grâce à une inclinaison idéale de 10°, l'auvent photovoltaïque en mode portrait maximise la production d'énergie solaire, renforçant ainsi la rentabilité de votre installation.
L'armature aluminium de notre auvent photovoltaïque allie la finesse des supports à une résistance remarquable aux conditions météorologiques. Votre maison se pare ainsi d'auvents au design contemporain qui génèrent de l'énergie verte tout en vous protégeant du soleil estival.
Installation simplifiée
L'installation de l'auvent en mode portrait peut être légèrement plus complexe en raison de l'absence de butée sur l'équerre, contrairement à son homologue en mode paysage, l'auvent Mehetia. Cependant, le processus de pose demeure simple. Le seul défi réside dans le positionnement du panneau en mode portrait sur une équerre plus courte.
Rentabilité accrue en mode portrait
La principale avantage de la pose en mode portrait réside dans la possibilité de positionner un plus grand nombre de panneaux solaires sur une même longueur. En mode paysage, moins de panneaux peuvent être installés sur une surface donnée. Avec l'auvent photovoltaïque en mode portrait, vous augmentez ainsi votre production d'énergie tout en bénéficiant d'un auvent solaire incliné à 20°.
Facile à installer au-dessus des ouvertures des pièces, un auvent solaire permet de laisser entrer la lumière du soleil pendant l'hiver lorsque les rayons sont plus bas, tout en servant de brise-soleil pendant l'été lorsque le soleil est haut dans le ciel. Cela vous permet de maintenir la fraîcheur de votre maison et même de créer un abri pour votre entrée. En effet, l'auvent solaire peut également servir de marquise moderne pour votre porte d'entrée, offrant une protection lorsque vous êtes sur le seuil de votre porte, par exemple, en cherchant vos clés.
Une transition vers l'autoconsommation
L'installation d'un auvent solaire représente une étape vers l'autoconsommation. Grâce à ses panneaux photovoltaïques, il vous permet de produire de l'électricité que vous pouvez utiliser directement sur place.
Eureka
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matériau
Traitement de surface
Type de pose