Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BOITE TAPCON XTREM HFL 10X70/15 T.HEX /BT50
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
Peut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2
Agrément feu
Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marché
Filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiée
Cheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance
Large choix de diamètres et longueurs
3 profondeurs d'ancrage pour Ø8 et Ø14
Description produit: Vis béton tête hexagonale pour béton fissuré, non-fissuré et zone sismique
Applications: Chemins de câbles, rails, consoles
Lisses basses
Equerres de bardage
Etais de banches
Fixations temporaires
Echafaudage
Panneaux de signalisation routière
Barrières de sécurité
Sièges de stade
Racks de stockage de palette
Cadres de fenêtre
Balustrades
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Diamètre cheville: 10 mm
Diamètre de dégagement: 14 mm
Diamètre de perçage: 10 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 15 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 50 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 15 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville: 70 mm
Profondeur minimale de perçage: 65 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 55 mm
Tapcon hfl xtrem 8-14
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au béton
dispositif de fixation
diamètre d'alésage
Longueur
profondeur min. de trou de foret
Dimension du profil
Gamme
Multiple de vente
Code Douane