Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bailey WW15031 Wonderwall Variateur mural RC 3-150W/VA (LED jusqu'à 70W/230V) Rotatif 4 programmes de variation Incl. circuit hôtel - compatible pour lampes halogènes, incandescentes et lampes LED - Encastrable dans boîtes cloison sèche
Ce variateur mural à LED [3-150W/VA] est adapté à la gradation ou à la modification [retrofit] de lampes à LED (230V, max 70W),de lampes à incandescence ou halogènes [230V, max 120W], de lampes halogènes 12V combinées à des transformateurs électroniques
Wonderwall dimmer
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
luminosité min. contrôlable
contrôle d'app via Bluetooth
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Hauteur d'appareil
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Largeur d'appareil
Section de conducteur
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
Tension nominale
IK
cablage en série
commande auxiliaire possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
mémoire de valeurs de luminosité
type de charge
Qualité du matériau
Type de fixation
Matériau
Fréquence
Sans halogène
Couleur
Type de commande
Traitement de surface
Type de connexion
Nbre de postes
Composition
Type de pose