Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bandeau Led 1m LONG FLEX PRO TRIAC, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1000lm/m 83,33lm/W, 70LED/m, 120°, 230VAC. Sécable tous les 200mm. IP44, Durée de vie : 35000h. Dimmable.
Bandeau Led EUROPOLE 1m LONG FLEX PRO TRIAC, blanc 3000K, IRC>80, SDCM5, 12W/m, 1000lm/m (83,33lm/W), 70LED/m, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II. Sécable tous les 200mm. IP44, compatible volume salle de bain : non, durée de vie : 35000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Kit de connexion non inclus obligatoire. Forfait de montage IP65/67 impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Utilisation d'un adhésif double face préconisée.
Flex 230
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Température de couleur
nombre de sources lumineuses par mètre
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme