Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula FB456 12V 45Ah 330A vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB456 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB456 = - Capacité nominale 12V 45Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 330A - Connectique : Borne auto japonaise (JIS) avec un diamètre de 12.7mm pour la borne positive et de 11.1mm pour la borne négative. - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : B24 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB456 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 545155033, LEXUS 28800YZZAR, DATSUN B441045J0EVA, GENERAL MOTORS 96336784, GENERAL MOTORS 9198178, TOYOTA 28800YZZAR, TOYOTA 28800-YZZAA, NISSAN B441045J0EVA, MAZDA B3B318520, DAIHATSU 28800-YZZAA, SLI22NF, 51R, YUASA YBX3053, NS60 (+D), BOSCH S4021, BOSCH S4020, FIAMM B24J 45, FIAMM B24 45, W048SE, W048BX, NX100 S6LS, NT80 S6LS, N40 L, EXIDE W044SE, 55B24LS, 46B24S, NS60, 00580354523, 00580.54523, NS60R, B24, VARTA BLUE DYNAMIC 545 155 033, 545 155 033, 50B24LS, 46B24LS, 32C24L, N45, 50B24L, TB456, EB456, FB456
Formula
Gamme
Multiple de vente