Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula Xtreme FA612 12V 60Ah 600A vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula Xtreme FA612 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules nécessitant de fortes puissances aux démarrages et/ou équipés d'options électroniques. En effet, la batterie Formula Xtreme de Fulmen permet de résister à des températures extrêmes, des équipements à forte consommation d'électricité et à des conditions d'utilisations intensives de type conduite urbaine. La conception de la batterie Fulmen Formula Xtreme avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 30%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Grâce à la technologie Carbon Boost développée par Fulmen, la batterie Formula Xtreme acceptera une meilleure charge et réduira son temps de charge de manière significative. Caractéristiques de la batterie Formula Xtreme FA612 = - Capacité nominale 12V 60Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 600A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : LB2 - Technologie : Plomb Calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula Xtreme= - 30% de puissance de démarrage additionnelle - Se recharge jusqu'à 1.5 fois plus rapidement qu'une batterie standard - Idéal pour des conditions météorologiques extrêmes et à la conduite urbaine - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula Xtreme FA612 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures aux moteurs puissants, SUV, utilitaires légers ou véhicules équipés de forts consommateurs d'énergie Le saviez vous Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec EA602, L2B 60P, 7905149, L2 60P, 7905147, LANCIA 51018461, FIAT 51018461, ALFA ROMEO 51018461, PEUGEOT 5600KX, CITROEN 5600KX, BENTLEY 3W0915105, GENERAL MOTORS 95523433, GENERAL MOTORS 95523432, GENERAL MOTORS 95507661, GENERAL MOTORS 93197905, GENERAL MOTORS 93179170, GENERAL MOTORS 13502627, GENERAL MOTORS 12772116, VAG 867915105, VAG 4A0915105A, TOYOTA 28800YZZIC, OPEL 1201003, OPEL 12772116, NISSAN B441050D0EVA, MAZDA 1E1018520, FORD 98AX10655B4A, FORD 98AB10655BA, FORD 3U2J10655BB, FORD ME8U2J10655BB, FORD ME8U2J10655BA, FORD 1517094, FORD 1445814, BMW 61 21 8 377 129, LANCIA 71751137, LANCIA 50503180, FIAT 71751137, FIAT 50503180, ALFA ROMEO 71751137, ALFA ROMEO 50503180, 729/10075, 708/10050, BENTLEY PM30780PB, GENERAL MOTORS 19003129, GENERAL MOTORS 19002986, GENERAL MOTORS 19002969, GENERAL MOTORS 19002983, GENERAL MOTORS 1201200, VOLKSWAGEN 191915105H, VOLKSWAGEN 191915105G, VOLKSWAGEN 191915105F, VOLKSWAGEN 7M0915105B, VOLKSWAGEN 7M0915105A, VAUXHALL 19003129, RENAULT 7711222786, RENAULT 7711130088, RENAULT 8200253390, RENAULT 8200253389, RENAULT 7701376972, PORSCHE 9996110652
Formula xtreme
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane