Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc à phares BAP tout LEDs avec 2 phares standards inclinables et orientables 230V~ - 50/60Hz - IP55 IK07 Classe II - SATI - flux 2000lm/1h, consommation 8,2W et poids 3,7kg
Consommation : 8,2W
Certifié NF AEAS performance SATI
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour une utilisation en continue
temps d'opération nominal
Élément de distribution de lumière
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Flux lumineux en mode d'urgence
avec interrupteur à distance
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente