Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boite de regroupement de produits Resi9 pour complément des TAMC référencés. Composition: 12x R9EFC610 - 36x R9EFC616 - 24x R9EFC620 - 6x R9ERC263 - 6x R9PCL116
Cette boite de regroupement de produits resi9 XE permet de compléter en disjoncteurs, Interrupteurs différentiels ou télérupteurs les TAMC référencés. Ces produits se montent dans les coffrets Resi9 ou PrismaSeT XS ou S. R9HBOXPRO se compose de disjoncteurs modulaires (12xR9EFC610 et 36xR9EFC616), d'interrupteurs différentiels (24xR9EFC620 et 6x R9ERC263) et de télérupteurs (6xR9PCL116). Cette boite s'installe dans un tableau électrique résidentiel d'un geste simple permettant une installation rapide. Le produit répond aux normes pour les disjoncteurs: EN/CEI 60898-1, les interupteurs différentiels : EN/CEI 61008, et les télérupteurs: EN/CEI 60669-1 &EN/CEI 60669-2-2. Pour une protection de calibre différent, il existe également des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A en courbe C ou en courbe D et des interrupteurs différentiels embrochable de calibre 25A, 40A, 63A. Pour un depannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE). Ces produits sont à installer sur les répartiteurs XE.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Température ambiante en fonctionnement
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Fréquence
Tension
Type de tension
Gamme
Multiple de vente
Code Douane