Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Extérieur 230V Borne lumineuse Kulma 7,5W 1000lm 3000K détec. mvt IP44 bord mer
Les luminaires d'extérieur situés près de la côte sont exposés à des conditions environnementales plus sévères que ceux situés à l'intérieur des terres. La teneur en sel de l'air attaque plus fortement les métaux et les matières plastiques La borne lumineuse Kulma d'une hauteur de 50 cm permet d'ajouter des touches de couleur originales autour des allées. Elle est particulièrement adaptée pour les voies d'accès et les allées situées à proximité du littoral. La surface anthracite du luminaire est particulièrement résistante à la corrosion, le luminaire est donc moins sujet à la corrosion exercée par l'air salin. La lumière diffuse garantit une diffusion homogène de la lumière et un éclairage anti-éblouissement. L'indice IP 44 signifie que ce luminaire est protégé contre les aspersions. Grâce au détecteur de mouvement intégré, la lumière se déclenche automatiquement, dès qu'une personne s'en approche. L'autonomie est réglable.
Kulma
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Avec détecteur crépusculaire
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme