Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Cca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Cca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Bleu
Everon Copper Datacom Câble Catégorie 6A S/FTP LSZH-3 AWG23 CPR Cca -s1a, d1, a1 1000 mètres 4 paires Blue
Everon copper datacom
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
avec corde d'arrachage
duplex
nombre de couches de la gaine
sans halogène selon IEC 60754-1
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
classe de séparation selon EN 50174-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
géométrie du câble
spécification du matériau gaine externe
spécification de l'isolation principale
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
valeur NVP
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
avec protection contre les rongeurs
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
diamètre externe approx.
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
classe du conducteur
armature/ferraillage
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
fil auxiliaire
Poids
type de câble
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Gamme
Multiple de vente