Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)
CRN 5-9 A-P-A-E-HQQE
Pompe centrifuge, multicellulaire, verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (inline). Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier fin inoxydable. La garniture mécanique à cartouche assure une grande fiabilité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des accouplements PJE (Victaulic®).
La pompe est équipée d'un moteur ventilé asynchrone monté sur pied, 3-phasé.
Liquide:
Liquide pompé: Eau
Plage température liquide: -20 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée: 20 °C
Densité: 998.2 kg/m³
Technique:
Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 2896 mn-1
Débit nominal: 5.8 m³/h
Hmt nom.: 47.7 m
Orientation de la pompe: Verticale
Système de garniture mécanique: Simple
Code de la garniture mécanique: HQQE
Certifications: CE,EAC,UKCA
Certifications pour l'eau potable: WRAS,ACS
Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B
Matériaux:
Base: Acier inoxydable
Base: EN 1.4408
Base: AISI 316
Roue: Acier inox.
Roue: EN 1.4401
Roue: AISI 316
Palier: SIC
Installation:
Maximum ambient temperature: 60 °C
Pression maximale de service: 25 bar
Pression maximum à la température indiquée: 25 bar / 120 °C
Pression maximum à la température indiquée: 25 bar / -20 °C
Type raccordement: PJE
Taille raccordement d'entrée: DN 32
Taille raccordement de sortie: DN 32
Pression nominale pour le raccordement: PN 50
Taille de la bride du moteur: FT115
Donnée électrique:
Norme moteur: IEC
Type moteur: 90SD
Classe de rendement IE: IE3
Puissance nominale - P2: 1.5 kW
Puissance (P2) requise par pompe: 1.5 kW
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal: 5.70/3.30 A
Intensité démarrage: 750-820 %
Cos phi - facteur de puissance: 0.84-0.78
Vitesse nominale: 2890-2910 mn-1
Rendement: IE3 84,2%
Rendement moteur à pleine charge: 84.2-84.2 %
Rendement moteur à 3/4 charge: 86.4 %
Rendement moteur à 1/2 charge: 86.0 %
Nombre de pôles: 2
Indice de protection (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85): F
No moteur: 85U01906
Commandes:
Frequency converter: AUCUN
Autres:
Indice d'efficacité minimale, MEI : 0.57
Poids net: 31.4 kg
Poids brut: 35.5 kg
Volume d'expédition: 0.092 m3
N° VVS danois: 385912009
N° NRF norvégien: 9040478
Crn5
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
type raccordement côté sortie
classe de qualité raccord
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté refoulement
diamètre raccordement côté alimentation
raccord côté d’alimentation
classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
classe de qualité corps de pompe
moteur avec arbre rallongé
classe d’isolation selon IEC
hauteur pompe
matériau corps de pompe
Pression de travail max.
moteur à régulation du régime
type de réglage de vitesse
amorçage automatique
standard radio 4G
standard radio 2G
protocole pris en charge pour le bus LIN
protocole pris en charge pour LON / LONWorks
protocole pris en charge pour BACnet IP
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
protocole pris en charge pour Modbus RTU
protocole pris en charge pour Modbus TCP
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
compteur d'impulsions d'interface
interface Pulse Width Modulation (PWM)
interface PT100 / PT1000 / PTC
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
standard radio 5G
avec protection contre la marche à sec
communication
classe d'efficacité du moteur
moteur standard
type de raccordement côté sortie
raccordement standard côté entrée
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
débit volumétrique (BEP)
indice d'efficacité minimum (MEI)
puissance électrique du moteur (P2)
matériau de la turbine/roue de pompe
standard radio UMTS
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
longueur d’encastrement
matière du raccordement
Tension assignée (Ue)
Raccordement électrique
contact de commutation hors tension
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
régime
Nombre de sorties relais
hauteur d’élévation max.
Longueur du câble
Nombre de phases
Poids
Modèle type
Intensité