Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
De puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides combinées DIN-ANSI-JIS. La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 1-phasé. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Un panneau de commande sur la boîte à bornes du moteur permet le réglage du point de consigne requis ainsi que le réglage de la pompe sur fonctionnement "Min." ou "Max.", ou encore sur "Arrêt". L'indicateur Grundfos Eye sur le panneau de commande fournit une indication visuelle de l'état de la pompe : "Sous tension" : Le moteur fonctionne (voyants lumineux rotatifs verts) ou ne fonctionne pas (voyants lumineux verts allumés) "Avertissement " : Le moteur fonctionne toujours (voyants lumineux rotatifs jaunes) ou est arrêté (voyants lumineux jaunes allumés fixes) "Alarme" : Le moteur est arrêté (voyants lumineux clignotants rouges). Il est possible de communiquer avec la pompe au moyen de la télécommande Grundfos GO (accessoire). La télécommande permet d'effectuer des réglages supplémentaires et de prendre connaissance d'un certain nombre de paramètres tels que "Valeur réelle", "Vitesse", "Alimentation" et "Consommation électrique" totale. La boîte à bornes est équipée de nombreuses entrées et sorties permettant une utilisation du moteur dans les applications avancées où de nombreuses entrées et sorties sont nécessaires :
- deux entrées digitales dédiées - trois entrées analogiques, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5 - 3,5 V - alimentation 5 V du potentiomètre et du capteur - une sortie analogique, 0-10 V, 0(4)-20 mA - deux entrées digitales configurables ou sorties collecteur ouvert - deux entrées Pt100/Pt1000 - LiqTec, entrée capteur de protection contre la marche à sec - entrée et sortie du capteur digital Grundfos - alimentation 24 V pour capteurs - deux sorties relais signal (contacts libres) - une connexion GENIbus - une interface pour le module fieldbus CIM Grundfos. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: -20 .. 120 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe: 3350 mn-1 Débit nominal: 12.1 m³/h Hmt nom.: 21.1 m Orientation de la pompe: Verticale Système de garniture mécanique: Simple Code de la garniture mécanique: HQQE Certifications: CE,EAC,UKCA,SEPRO Certifications pour l'eau potable: WRAS,ACS Tolérance courbe: ISO9906:2012 3B Matériaux: Base oui/non: Acier inoxydable Base oui/non: EN 1.4408 Base oui/non: AISI 316 Roue: Acier inox. Roue: EN 1.4401 Roue: AISI 316 Palier: SIC Installation: t ambiante max.: 50 °C Pression maximale de service: 25 bar Pression maximum à la température indiquée: 25 bar / 120 °C Pression maximum à la température indiquée: 25 bar / -20 °C Type raccordement: DIN / ANSI / JIS Taille raccordement d'entrée: DN 40 Taille raccordement de sortie: DN 40 Pression nominale pour le raccordement: PN 25 Classe des brides d'entrée: 300 lb Taille de la bride du moteur: FT115 Donnée électrique: Norme moteur: IEC Type moteur: 90SC Classe de rendement IE: IE5 Puissance nominale - P2: 1.5 kW Puissance (P2) requise par pompe: 1.5 kW Moteur sur- ou sous-dimensionné: Puissance moteur standard Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V Courant nominal: 9.10-7.60 A Cos phi - facteur de puissance: 0.99 Vitesse nominale: 360-4000 mn-1 Rendement: 87.4% Rendement moteur à pleine charge: 87.4 % Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Classe d'isolement (IEC 85): F No moteur: 98190188 Commandes: Frequency converter: Intégré Capteur de pression: N Autres: Indice d'efficacité minimale, MEI ?: 0.70 Poids net: 40 kg Poids brut: 44
Crne10
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
Type raccordement côté sortie
Classe de qualité raccord
Diamètre raccordement côté refoulement
Diamètre raccordement côté alimentation
Raccord côté d’alimentation
Classe de qualité matériau hélice
Température moyenne (permanente)
Classe de qualité corps de pompe
Moteur avec arbre rallongé
Classe d’isolation selon IEC
Hauteur pompe
Matériau corps de pompe
Pression de travail max.
Moteur à régulation du régime
Type de réglage de vitesse
Amorçage automatique
Standard radio 4G
Standard radio 2G
Protocole pris en charge pour le bus LIN
Protocole pris en charge pour BACnet IP
Protocole pris en charge pour BACnet MS / TP
Protocole pris en charge pour Modbus RTU
Protocole pris en charge pour Modbus TCP
Protocole pris en charge pour CAN / CANOpen
Compteur d'impulsions d'interface
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA
Signal d'interface 0-10 V / 2-10 V
Standard radio 5G
Avec protection contre la marche à sec
Classe d'efficacité du moteur
Moteur standard
Type de raccordement côté sortie
Raccordement standard côté entrée
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
Débit volumétrique (BEP)
Indice d'efficacité minimum (MEI)
Puissance électrique du moteur (P2)
Matériau de la turbine/roue de pompe
Standard radio UMTS
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Classe de protection (IP)
Fréquence
Antidéflagration
Longueur d’encastrement
Matière du raccordement
Tension assignée (Ue)
Contact de commutation hors tension
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Température ambiante
Régime
Nombre de sorties relais
Hauteur d’élévation max.
Nombre de phases
Poids
Modèle type
Intensité