Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra à balayage de zone gige vision, 12,0 mp, couleur, cmos sony imx226, 1/1,7', 1,85 µm, 8,7 fps, obturateur déroulant, monture c, en boîtier, poe
Nous proposons une large gamme de caméras industrielles ultra-rapides haute résolution dotées de diverses caractéristiques spécifiques, à savoir : GigE Vision, caméra couleur à sortie HD-SDI, caméras CMOS compactes USB 3, caméras CMOS Camera Link haute vitesse, caméra couleur à sortie DVI et caméras CoaXPress.Haute résolution
Full HD 1080p
Adoption de capteurs CMOS haute vitesse
Caméras adoptant Sony CMOS (Pregius) également disponibles
60 fps et sensibilité en basse lumière
Permet un affichage du pointeur et des masques d'ombre à l'aide de l'unité à distance optionnelle
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type d'interface
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur