Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
1/1.8' CMOS, ICR,3840×2160:30ips,ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, ac24v/dc24v/p:POE (pse requis),emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 2/1, audio in/out 1/1, -40-70', ip66, zoom optique 25x (4.5~148.5mm), IR jusqu'a 150m, vitre an
Cette caméra offre une impressionnante résolution de 8MP avec un capteur CMOS de 1/1,8'', fournissant des images de haute qualité avec une clarté exceptionnelle. Elle prend en charge une résolution ultra haute définition de 3840x2160 à 30 images par seconde dans le flux principal, utilisant des formats de compression efficaces tels que Ultra 265, H.265, H.264 et MJPEG.
Dotée d'un puissant zoom optique 25X, elle permet une observation détaillée des sujets éloignés sans compromettre la qualité de l'image. Parmi ses fonctionnalités avancées de prévention des intrusions, on trouve la détection de ligne transversale, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone, contribuant à réduire les fausses alarmes et à améliorer la surveillance de la sécurité.
Pour l'identification, la caméra prend en charge la capture de visage avec sélection automatique des meilleurs instantanés, et elle peut détecter des visages même dans les zones masquées pour des mesures de sécurité renforcées. Elle inclut également des analyses avancées telles que le comptage de personnes, le comptage de flux de personnes et la surveillance de la densité de foule, adaptées à divers scénarios statistiques.
Dans les environnements peu éclairés, la technologie Lighthunter assure une excellente qualité d'image, tandis que la technologie Smart IR offre une illumination infrarouge efficace jusqu'à 200 mètres (656 pieds) pour une vision nocturne claire.
La caméra prend en charge des options d'alimentation flexibles, notamment AC 24V±25%, DC 24V±25% ou PoE (Power over Ethernet), facilitant une installation facile et une intégration dans les systèmes existants. Elle dispose de 2 entrées d'alarme et 1 sortie, ainsi que de 1 entrée et 1 sortie audio, permettant une connectivité complète avec des dispositifs externes.
Conçue pour résister aux conditions extérieures, la caméra est certifiée IP66 pour la résistance à la poussière et à l'eau, assurant des performances fiables dans des environnements difficiles.
En résumé, cette caméra est conçue pour des applications de surveillance exigeantes où une imagerie ultra haute définition, des capacités étendues de zoom optique, des analyses avancées, une vision nocturne robuste et des options d'installation polyvalentes sont des exigences essentielles.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées audio
nombre de sorties audio
champ de vue vertical
champ de vue horizontal
portée d'infrarouge max.
avec lentille
Compatible IFTTT
power over Ethernet
Gestion Jour/Nuit
intensité de la couleur
propriété du système d'image
nombre de mégapixels
Type d'interface
protection contre le vandalisme
Classe de protection (IP)
Détection mouvement
taille de distance focale
Tension d'alimentation
protocole d'image
capacité de la mémoire
Nombre de sorties numériques
Nombre d’entrées numériques
Diamètre raccord
Consommation d'énergie
Type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane