Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur à détection XLED CAM 1 (3000 K, 2200 lm, 21 W), détecteur de mouvement infrarouge 180°, portée 10 m, caméra HD et interphone. Carte SD de 8 Go incluse. Application gratuite pour iOS et Android.
Multi-talent avec un accent sur la sécurité. Le XLED CAM1 SC est un projecteur extérieur, un détecteur de mouvement, une caméra de surveillance et un interphone tout en un. Si le capteur de mouvement infrarouge à 180°, d'une portée de 10 m, détecte un mouvement, la lumière s'allume automatiquement. En même temps, une notification push apparaît sur le smartphone ou la tablette si on le souhaite. Et la caméra couleur grand angle HD pivotante fournit des images de surveillance d'excellente qualité directement sur le dispositif mobile. Vous savez donc toujours exactement ce qui se passe dans le jardin ou dans la maison. Mais vous ne voyez pas seulement ce qui se passe. Vous pouvez aussi l'entendre. Grâce à l'interphone intégré, il est même possible d'établir un contact direct et de communiquer avec le visiteur. La carte micro SD d'une capacité de 16 Go intégrée à la lampe sert de support de stockage et enregistre automatiquement tout ce qui se passe après la détection d'un mouvement. En même temps, le projecteur à capteur intelligent brille d'un blanc chaud de 3000 K et d'un 2310 lm et sa consommation est étonnamment économique à 21 W - notamment grâce au réflecteur de haute qualité et lumineux. L'application gratuite est disponible pour iOS et Android.
Nos produits de la gamme CAM rassemblent un luminaire à détection, une caméra et un interphone en un seul appareil.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane