Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de commande Smart en finition verre KNX avec écran couleur, noir. Avec 6 surfaces tactiles, écran couleur et affichage de l'état RGB. Poste de commande central avec jusqu'à 24 fonctions de commande, programmateur horaire
Centrale de commande Smart en finition verre KNX avec écran couleur, noir. Avec 6 surfaces tactiles, écran couleur et affichage de l'état RGB. Poste de commande central avec jusqu'à 24 fonctions de commande, programmateur horaire et thermostat d'ambiance intégré. Avec partie arrière du boîtier noire. Grand écran couleur actif (ajustement automatique de la luminosité). Quatre fonctions de commande directes pour les actions fréquentes. 20 fonctions accessibles par le menu et la programmationhoraire (par ex. variation / store / commutation / envoi de valeurs / scénarios / valeurs de consigne de température). Code à 4-6 chiffres pour verrouiller l'appareil ou activer l'alarme. Programmateur horaire journalier/hebdomadaire/astronomique (20 sorties à 6 pas de commutation). Fonction de vacances avec activation périodique. Calcul automatique des jours fériés. Thermostat d'ambiance pratique avec sonde de température. Contrôle de la ventilation avec mode manuel et automatique. Affichage de la température intérieure/extérieure, valeur de consigne et heure/date. Affichage des informations sur l'état (1 bit) et messages (14 octets). 6 LED d'état commandables de manière indépendante les unes des autres. 6 blocs logiques comportant 4 entrées chacun. Aucune alimentation électrique supplémentaire nécessaire. Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni. Dimensions (H x L) : 92 x 92 mm. Hauteur de montage recommandée : 1,60 m. Coupleur de bus intégré. 3 ans de garantie produit.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
radio bidirectionnelle
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Finition de la surface
système de bus KNX-radio
nombre de points d'actionnement
Transparent
Classe de protection (IP)
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs
LED à statut
contact à poussoir de présence
réglage manuel de la valeur de consigne
capteur IR
avec protection contre le vol/démontage
DCF77 récepteur intégré
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus KNX
système de bus radio
Qualité du matériau
avec régulateur de température
avec affichage
avec minuterie
Couleur
Type de pose