Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier métallique recouvert avec système de verrouillage à billes - MBT17XHFC, 434mm par 12.3 mm, Inox 316 avec revêtement en Polyester noir, toron mini 17.0 mm, toron max 125.0 mm, conditionnement par 50
Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : résistance au feu et tenue mécanique exceptionnelle exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, automobile, nucléaire et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation et pour lesquelles les couples électrolitiques sont à éviter.
Acier inoxydable type SS316 recouvert
Colliers non ré-utilisables anti-corrosion
Système de verrouillage à bille(s) breveté
Revêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques
Collier métallique mbt
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
Transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur