Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire de verrouillage est une platine avec interverrouillage mécanique et électrique (48-415Vac). Elle est compatible avec les disjoncteurs de la gamme ComPacT NSX400-630.
Cette platine offre un système de changement de source télécommandé pour les appareils Compact NSX 400/630. Elle est composée d'une plaque ACP et d'un système de verrouillage électrique. Elle assure dans une seule unité la protection du contrôleur, le contrôle et la connexion aux appareils. Le verrouillage électrique est mis en œuvre par l'unité IVE intégrant des circuits de commande et un bornier externe. Les circuits de contrôle intégrés mettent en œuvre les temporisations nécessaires au bon transfert de source. La tension de commande est de 48VAC à 415VAC 50/60Hz, ou 440VAC 60Hz.
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Transferpact
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme