Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Convertisseur de tension : In 12-24V AC ou 12-50V DC / Out 24V DC 0,5A, raccordement à fils
Les plus produits +
•Large plage de tension d'entrée en AC & DC
•Redresseur AC --> DC
•Abaisseur de tension (ex : 24 V --> 12 V)
•Releveur de Tension (ex : 12 V --> 24 V)
Convertisseur de tension, UVC - 24 V DC, UVC12281250-24 - Caractéristiques :
•Tension d'entrée : 12 à 28 V AC / 12 à 50 V DC
•Tension de sortie : 24 V DC
•Courant / Puissance de sortie : 0.5 A / 12 W
•Rendement / Ondulation résiduelle : ? 70 % / ? 150 mVpp
•Compatibilité rail DIN :
-
•Raccordement : Fils
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20° à +45° C / 5 à 90% RH
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020
•Compatibilité rail DIN (1M = 17,5 mm) : Selon EN 60715 TH35 / 3 modules
•Dimensions (l x h x p) : 74/96,5 x 45,5 x 20,5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,08 Kg / 0,07 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 50
•Code douane / Code DEEE : 8504403090 / P09.07
•Code EAN 13 : 3760273115180
Uvc
pour voir vos prix et les stocks
puissance nominale
noyau annulaire
tension primaire 1
tension secondaire 1
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme