Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon RJ45 Mâle-Mâle connecteur RJ45 type HRS avec câble catégorie 7a S/FTP longueur 5m gaine extra flex PUR
• Montés sur fiche blindée 722353
• Câble utilisé : câble RJ45 extra souple PROFLEX Réf. 932371 (touret de 500m) / 512370 (vendu au mètre)
• Bande passante : 900 MHz
• Blindage des paires par ruban aluminium + tresse général
• Gaine DMC FLEX PUR noire LSZH - Ø 6.4 mm
• Norme : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801- EN 50575
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Longueur
Multiple de vente
Code Douane