Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
disjoncteur 3VA1 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure M Icu=55 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation TM240, ATAM, In=160 A protection contre les surcharges Ir=112 A...160 A protection contre les courts-circuits Ii=5...10 x
Les disjoncteurs boîtier moulé 3VA sont disponibles en plusieurs gammes avec homologation CEI ainsi que dans des gammes répondant aux exigences des normes CEI 60947 et UL489. Le système offre ainsi les conditions idéales pour les constructeurs de machines et les tableautiers. Ils peuvent utiliser toutes les fonctionnalités des disjoncteurs boîtier moulé pour des installations situées en Europe et en Amérique du Nord, tout en se fiant à la conformité absolue aux normes.
Sentron 3va
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil complet avec unité de protection
Montage de profilés chapeaux en option
Type de construction de l'appareil
Commande motorisée en option
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Plage de réglage
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Gamme
Multiple de vente
Code Douane