Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit double prise de courant Surface 16A précâblée Céliane avec cadre saillie 2 postes pour fixation en apparent et plaque de finition blanc - prêt à installer
Prise de courant 16 A avec terre - Céliane -
Blanc
Saillie
Complet
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
avec éclairage fonctionnel
avec éclairage d'orientation
Qualité du matériau
nombre de prises commutables
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
profondeur d'appareil
Traitement antibactérien
nombre de contacts actifs (carré)
avec répéteur de signal Wi-Fi
nombre de modules (construction modulaire)
Compatible avec Amazon Alexa
Pôle neutre sectionné simultanément
Finition de la surface
Compatible avec Google Assistant
avec haut-parleur bluetooth intégré
Matériau
nombre de ports USB-A
mécanisme d'éjection
protection contre les surtensions
protection différentielle
prise inclinée ou inclinable
encastrement isolé
avec voyant indicateur
Zone de texte/surface d'inscription
Type de fixation
avec eclips / protection enfant
avec dispositif on/off
Avec volet de protection
Type de connexion
Traitement de surface
Numéro RAL (équivalent)
IK
nombre de pôles coupés (ronds)
nombre de pôles coupés (plats)
impression/marquage
Compatible avec Apple HomeKit
Nombre de ports USB-C
verrouillable
Tension nominale
repiquage possible
Transparent
finition métallique
Nombre de phases
Intensité
type de contact de protection
avec microfusible
Fréquence
Adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
hauteur d'appareil
Compatible IFTTT
Couleur
Modèle type
Type de pose
Sans halogène