Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Echelles à câbles Hercule, hauteur 100 mm, largeur 300 mm, longueur 3 mètres, finition GC, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.
Hercule
pour voir vos prix et les stocks
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
espacement possible des supports
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
échelle à câble verticale
type de test de charge selon IEC 61537
fixation des échelons
entraxe entre les échelons
Maintien de fonction en cas d'incendie
finition du longeron latéral
longueur de travail
Température d'utilisation
Section transversale utile
Matériau
finition d'échelon
Poids
Longueur
Qualité du matériau
Largeur
Couleur
Traitement de surface
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane